text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G M6 left


Referência 9H602356
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 66
Diâmetro do eixo (mm) 6.3
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 19
Rosca de passo (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 66
Diâmetro do eixo (mm) 6.3
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 19
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 5
Rosca esquerda Sim
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9H602356
EAN 4022835808169
UBB 500691122385
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 80816
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.