Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8F782438
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G M5 left
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8F782438
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
16
Comprimento total (mm)
58
Diâmetro do eixo (mm)
5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
16
Rosca de passo (mm)
0.8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
16
Comprimento total (mm)
58
Diâmetro do eixo (mm)
5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
16
Rosca de passo (mm)
0.8
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
4
Rosca esquerda
Sim
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8F782438
EAN
4022835808145
UBB
500691122120
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
80814