text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G M4X0,5


Referência 7T183368
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 53
Diâmetro do eixo (mm) 4
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 13
Rosca de passo (mm) 0.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 53
Diâmetro do eixo (mm) 4
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 13
Rosca de passo (mm) 0.5
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 3.15
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7T183368
EAN 4022835815037
UBB 500691154966
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 81503
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.