Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6Z096263
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G M4
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6Z096263
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
53
Diâmetro do eixo (mm)
4
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
13
Rosca de passo (mm)
0.7
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
53
Diâmetro do eixo (mm)
4
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
13
Rosca de passo (mm)
0.7
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
3.15
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6Z096263
EAN
4022835805304
UBB
500691119332
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
80530