Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6U973712
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G M4 left
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6U973712
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
53
Diâmetro do eixo (mm)
4
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
13
Rosca de passo (mm)
0.7
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
53
Diâmetro do eixo (mm)
4
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
13
Rosca de passo (mm)
0.7
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
3.15
Rosca esquerda
Sim
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6U973712
EAN
4022835808121
UBB
500691121965
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
80812