text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G M3 left


Numéro d'article 4G580328
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 48
Diâmetro do eixo (mm) 3.15
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 11
Rosca de passo (mm) 0.5
Emballé par 1

Spécifications

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 48
Diâmetro do eixo (mm) 3.15
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 11
Rosca de passo (mm) 0.5
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 2.5
Rosca esquerda Sim
Marca Völkel
Código do produto 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4G580328
EAN 4022835808107
UBB 500691121700
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 80810
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.