Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0C332609
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G M16
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0C332609
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
102
Diâmetro do eixo (mm)
12.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
32
Rosca de passo (mm)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
102
Diâmetro do eixo (mm)
12.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
32
Rosca de passo (mm)
2
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
10
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0C332609
EAN
4022835805588
UBB
500691120710
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
80558