text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G M12X1,0


Referência 5S820402
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 84
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 24
Rosca de passo (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 84
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 24
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 7.1
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5S820402
EAN 4022835815235
UBB 500691156110
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 81523
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.