text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G M12 left


Referência 1Z098604
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 29
Comprimento total (mm) 89
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 29
Rosca de passo (mm) 1.75
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 29
Comprimento total (mm) 89
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 29
Rosca de passo (mm) 1.75
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 7.1
Rosca esquerda Sim
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1Z098604
EAN 4022835808220
UBB 500691122955
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 80822
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.