Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1X153282
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G M10X1,0
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1X153282
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
76
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
20
Rosca de passo (mm)
1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
76
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
20
Rosca de passo (mm)
1
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
8
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1X153282
EAN
4022835815181
UBB
500691155799
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
81518