Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2G128248
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G M10
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2G128248
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
24
Rosca de passo (mm)
1.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
24
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
8
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2G128248
EAN
4022835809463
UBB
500691125925
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
80946