text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G G 3/8


Referência 7C743039
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 21
Comprimento total (mm) 75
Diâmetro do eixo (mm) 12.5
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 21
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 21
Comprimento total (mm) 75
Diâmetro do eixo (mm) 12.5
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 21
Material de corte Outro
Rosca por polegada 19
Chave quadrada (mm) 10
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7C743039
EAN 4022835867166
UBB 500691246390
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 86716
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.