text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G G 1


Referência 8I400606
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 33
Comprimento total (mm) 109
Diâmetro do eixo (mm) 25
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 33
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 33
Comprimento total (mm) 109
Diâmetro do eixo (mm) 25
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 33
Material de corte Outro
Rosca por polegada 14
Chave quadrada (mm) 20
Tamanho da rosca (polegadas) 1 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8I400606
EAN 4022835865261
UBB 500691245715
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 86526
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.