text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G G 1/8


Referência 5U536003
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 59
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 15
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 59
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 15
Material de corte Outro
Rosca por polegada 28
Chave quadrada (mm) 6.3
Tamanho da rosca (polegadas) 1/8 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5U536003
EAN 4022835865124
UBB 500691244726
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 86512
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.