Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4B623776
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSW 7/8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4B623776
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
38
Comprimento total (mm)
118
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
38
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
38
Comprimento total (mm)
118
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
38
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
9
Chave quadrada (mm)
12.5
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4B623776
EAN
4022835845348
UBB
500691218902
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
84534