Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8L670087
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSW 7/16
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8L670087
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
85
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
25
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
25
Comprimento total (mm)
85
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
25
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
14
Chave quadrada (mm)
6.3
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8L670087
EAN
4022835845201
UBB
500691217912
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
84520