Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2W058319
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSW 5/8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2W058319
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
102
Diâmetro do eixo (mm)
12.5
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
32
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
102
Diâmetro do eixo (mm)
12.5
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
32
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
11
Chave quadrada (mm)
10
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2W058319
EAN
4022835845263
UBB
500691218589
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
84526