text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSW 5/32


Referência 8U251948
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 53
Diâmetro do eixo (mm) 4
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 13
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 13
Comprimento total (mm) 53
Diâmetro do eixo (mm) 4
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 13
Material de corte Outro
Rosca por polegada 24
Chave quadrada (mm) 3.15
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8U251948
EAN 4022835845089
UBB 500691216765
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 84508
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.