text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSW 3/8


Referência 3J040486
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 24
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 24
Material de corte Outro
Rosca por polegada 16
Chave quadrada (mm) 8
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 3J040486
EAN 4022835845188
UBB 500691217755
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 84518
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.