Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5M988789
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSW 3/4
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5M988789
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
37
Comprimento total (mm)
112
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
37
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
37
Comprimento total (mm)
112
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
37
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
10
Chave quadrada (mm)
11.2
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5M988789
EAN
4022835845300
UBB
500691218746
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
84530