text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSW 1


Referência 7J220889
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 130
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 45
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 130
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 45
Material de corte Outro
Rosca por polegada 8
Chave quadrada (mm) 14
Tamanho da rosca (polegadas) 1 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7J220889
EAN 4022835845386
UBB 500691219165
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 84538
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.