Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0T845423
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSW 1/8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0T845423
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
11
Comprimento total (mm)
48
Diâmetro do eixo (mm)
3.15
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
11
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
11
Comprimento total (mm)
48
Diâmetro do eixo (mm)
3.15
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
11
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
40
Chave quadrada (mm)
2.5
Tamanho da rosca (polegadas)
1/8 polegada
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0T845423
EAN
4022835845065
UBB
500691216500
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
84506