text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSW 1.5/8


Referência 4V425155
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 60
Comprimento total (mm) 170
Diâmetro do eixo (mm) 28
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 60
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 60
Comprimento total (mm) 170
Diâmetro do eixo (mm) 28
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 60
Material de corte Outro
Rosca por polegada 5
Chave quadrada (mm) 22.4
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 4V425155
EAN 4022835845485
UBB 500691219991
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 84548
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.