Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0E578890
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSW 1.1/8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0E578890
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
48
Comprimento total (mm)
138
Diâmetro do eixo (mm)
20
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
48
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
48
Comprimento total (mm)
138
Diâmetro do eixo (mm)
20
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
48
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
7
Chave quadrada (mm)
16
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0E578890
EAN
4022835845409
UBB
500691219322
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
84540