Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9Y208058
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSW 1.1/4
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9Y208058
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
51
Comprimento total (mm)
151
Diâmetro do eixo (mm)
22.4
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
51
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
51
Comprimento total (mm)
151
Diâmetro do eixo (mm)
22.4
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
51
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
7
Chave quadrada (mm)
18
Tamanho da rosca (polegadas)
1 1/4 polegada
Marca
Völkel
Código do produto
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9Y208058
EAN
4022835845423
UBB
500691219579
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
84542