Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4Z257205
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSPT 3/8
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4Z257205
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
21
Comprimento total (mm)
75
Diâmetro do eixo (mm)
12.5
Tipo de rosca
BSPT
Comprimento de corte (mm)
21
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
21
Comprimento total (mm)
75
Diâmetro do eixo (mm)
12.5
Tipo de rosca
BSPT
Comprimento de corte (mm)
21
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
19
Chave quadrada (mm)
10
Tamanho da rosca (polegadas)
3/8 polegadas
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4Z257205
EAN
4022835874164
UBB
500691247380
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
87416