text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSPT 3/4


Referência 2X184456
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 96
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca BSPT
Comprimento de corte (mm) 28
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 96
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca BSPT
Comprimento de corte (mm) 28
Material de corte Outro
Rosca por polegada 14
Chave quadrada (mm) 16
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 2X184456
EAN 4022835874225
UBB 500691247950
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 87422
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.