text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSPT 2


Referência 2H042353
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 41
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 40
Tipo de rosca BSPT
Comprimento de corte (mm) 41
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 41
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 40
Tipo de rosca BSPT
Comprimento de corte (mm) 41
Material de corte Outro
Rosca por polegada 11
Chave quadrada (mm) 31.5
Tamanho da rosca (polegadas) 2 inch
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 2H042353
EAN 4022835874546
UBB 500691248941
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 87454
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.