text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1


Referência 9F509422
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 33
Comprimento total (mm) 109
Diâmetro do eixo (mm) 25
Tipo de rosca BSPT
Comprimento de corte (mm) 33
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 33
Comprimento total (mm) 109
Diâmetro do eixo (mm) 25
Tipo de rosca BSPT
Comprimento de corte (mm) 33
Material de corte Outro
Rosca por polegada 11
Chave quadrada (mm) 20
Tamanho da rosca (polegadas) 1 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9F509422
EAN 4022835874263
UBB 500691248370
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 87426
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.