Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7O034121
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1/4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7O034121
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
67
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
BSPT
Comprimento de corte (mm)
19
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
67
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
BSPT
Comprimento de corte (mm)
19
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
19
Chave quadrada (mm)
8
Tamanho da rosca (polegadas)
1/4 polegada
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7O034121
EAN
4022835874140
UBB
500691247125
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
87414