text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1/2


Referência 1O334724
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 26
Comprimento total (mm) 87
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca BSPT
Comprimento de corte (mm) 26
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 26
Comprimento total (mm) 87
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca BSPT
Comprimento de corte (mm) 26
Material de corte Outro
Rosca por polegada 14
Chave quadrada (mm) 12.5
Tamanho da rosca (polegadas) 1/2 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1O334724
EAN 4022835874188
UBB 500691247539
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 87418
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.