Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4E849115
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSPT 1.1/2
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4E849115
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
37
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
35.5
Tipo de rosca
BSPT
Comprimento de corte (mm)
37
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
37
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
35.5
Tipo de rosca
BSPT
Comprimento de corte (mm)
37
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
11
Chave quadrada (mm)
28
Tamanho da rosca (polegadas)
1 1/2 polegada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4E849115
EAN
4022835874423
UBB
500691248784
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
87442