text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSF 7/16


Referência 2R973795
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 82
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 22
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 82
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 22
Material de corte Outro
Rosca por polegada 18
Chave quadrada (mm) 6.3
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 2R973795
EAN 4022835855200
UBB 500691234172
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 85520
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.