text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSF 5/8


Referência 5A163789
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 12.5
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 25
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 12.5
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 25
Material de corte Outro
Rosca por polegada 14
Chave quadrada (mm) 10
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5A163789
EAN 4022835857266
UBB 500691236565
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 85726
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.