text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSF 3/8


Numéro d'article 4J409626
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 76
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 20
Material de corte Outro
Emballé par 1

Spécifications

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 76
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 20
Material de corte Outro
Rosca por polegada 20
Chave quadrada (mm) 8
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4J409626
EAN 4022835855187
UBB 500691233919
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 85518
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.