Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2V528100
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSF 3/4
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2V528100
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
29
Comprimento total (mm)
104
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
29
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
29
Comprimento total (mm)
104
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
29
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
12
Chave quadrada (mm)
11.2
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2V528100
EAN
4022835855309
UBB
500691234743
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
85530