text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSF 1


Referência 7I349686
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 35
Comprimento total (mm) 120
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 35
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 35
Comprimento total (mm) 120
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 35
Material de corte Outro
Rosca por polegada 10
Chave quadrada (mm) 14
Tamanho da rosca (polegadas) 1 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7I349686
EAN 4022835855385
UBB 500691235161
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 85538
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.