Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3Z597356
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSF 1/2
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3Z597356
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
84
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
24
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
84
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
24
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
16
Chave quadrada (mm)
7.1
Tamanho da rosca (polegadas)
1/2 polegada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3Z597356
EAN
4022835855224
UBB
500691234339
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
85522