text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G 27X3.0 B


Referência 9Z756190
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 135
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 45
Rosca de passo (mm) 3
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 135
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 45
Rosca de passo (mm) 3
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 16
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9Z756190
EAN 4022835805762
UBB 500513505809
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 80576
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.