Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6J074476
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G 27X3.0 B
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6J074476
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
45
Comprimento total (mm)
135
Diâmetro do eixo (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
45
Rosca de passo (mm)
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
45
Comprimento total (mm)
135
Diâmetro do eixo (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
45
Rosca de passo (mm)
3
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
16
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6J074476
EAN
4022835807766
UBB
500513505726
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
80776