text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G 20X2.5 C 35° RSP


Referência 4T194842
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 37
Comprimento total (mm) 112
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 37
Rosca de passo (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 37
Comprimento total (mm) 112
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 37
Rosca de passo (mm) 2.5
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 11.2
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 4T194842
EAN 4022835807667
UBB 500513505239
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 80766
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.