text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 7/8X18 B


Referência 5K598138
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 38
Comprimento total (mm) 118
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca UNS
Comprimento de corte (mm) 38
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 38
Comprimento total (mm) 118
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca UNS
Comprimento de corte (mm) 38
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 18
Chave quadrada (mm) 12.5
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5K598138
EAN 4022835832096
UBB 500513446822
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 83209
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.