text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 7/16X24 B


Referência 2D187880
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 85
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca UNS
Comprimento de corte (mm) 25
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 85
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca UNS
Comprimento de corte (mm) 25
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 24
Chave quadrada (mm) 6.3
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 2D187880
EAN 4022835832058
UBB 500513446749
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 83205
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.