Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8K259466
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 5/8X20 B
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8K259466
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
102
Diâmetro do eixo (mm)
12.5
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
32
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
102
Diâmetro do eixo (mm)
12.5
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
32
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
20
Chave quadrada (mm)
10
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8K259466
EAN
4022835832294
UBB
500513441203
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
83229