text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 3.IN.X12 C 35° RSP


Referência 5H075373
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 83
Comprimento total (mm) 258
Diâmetro do eixo (mm) 50
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 83
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 83
Comprimento total (mm) 258
Diâmetro do eixo (mm) 50
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 83
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 12
Chave quadrada (mm) 40
Tamanho da rosca (polegadas) 3 polegadas
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5H075373
EAN 4022835833109
UBB 500513440395
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 83310
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.