Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0J100293
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 3/8X28 B
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0J100293
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
24
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
24
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
28
Chave quadrada (mm)
8
Tamanho da rosca (polegadas)
3/8 polegadas
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0J100293
EAN
4022835832232
UBB
500513440213
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
83223