text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 3/8X27 B


Referência 7S730439
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca UNS
Comprimento de corte (mm) 24
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca UNS
Comprimento de corte (mm) 24
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 27
Chave quadrada (mm) 8
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7S730439
EAN 4022835832041
UBB 500513446582
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 83204
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.