text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 3/8X20 B


Referência 2H487631
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 24
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 24
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 20
Chave quadrada (mm) 8
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 2H487631
EAN 4022835832225
UBB 500513440130
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 83222
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.