text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 3/4X20 2.1/2


Referência 7Z420343
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 37
Comprimento total (mm) 112
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 37
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 37
Comprimento total (mm) 112
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 37
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 20
Chave quadrada (mm) 11.2
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7Z420343
EAN 4022835833291
UBB 500513444355
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 83329
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.