Machos de máquina
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
4C343178
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 3.3/4X8 C
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4C343178
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
89
Comprimento total (mm)
279
Diâmetro do eixo (mm)
56
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
89
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
89
Comprimento total (mm)
279
Diâmetro do eixo (mm)
56
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
89
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
8
Chave quadrada (mm)
45
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4C343178
EAN
4022835831204
UBB
500513439991
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
83120